FESTO

FESTO Profilleiste SLG-S-8-100 525682

  • ERIKS:11644844
  • Hersteller:525682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLG
Ausführung
Montageschiene
Material
Hartanodisiertes Aluminium
Geeignet für Durchmesser
8 mm
Gewicht
74 g