FESTO

FESTO Profilleiste SLG-S-18-600 525699

  • ERIKS:11644861
  • Hersteller:525699
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLG
Ausführung
Montageschiene
Material
Hartanodisiertes Aluminium
Geeignet für Durchmesser
18 mm
Gewicht
699 g