FESTO

FESTO Profilleiste SLG-S-18-200 525695

  • ERIKS:11644857
  • Hersteller:525695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLG
Ausführung
Montageschiene
Material
Hartanodisiertes Aluminium
Geeignet für Durchmesser
18 mm
Gewicht
336 g