FESTO

FESTO Profilleiste SLG-S-12-300 525689

  • ERIKS:11644851
  • Hersteller:525689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLG
Ausführung
Montageschiene
Material
Hartanodisiertes Aluminium
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
205 g