FESTO

FESTO Profilbefestigung EAHF-L2-25-P-D1 4759753

  • ERIKS:14169302
  • Hersteller:4759753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAHF
Ausführung
Profilbefestigung
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Gewicht
16 g