CHF 21.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MAP |
Gehäusedurchmesser | 40 mm |
Messbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit | bar |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPT(R) |
Material Gehäuse | PBT |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polystyrol |