FESTO

FESTO Präzisionsmanometer MAP-40-1-1/8-EN 161126

  • ERIKS:23210025
  • Hersteller:161126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MAP
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
PBT
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol