FESTO

FESTO Präzisions-Flanschmanometer FMAP-63-6-1/4-EN 161130

  • ERIKS:23210361
  • Hersteller:161130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FMAP
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Paneelmontage
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
SAN