FESTO

FESTO Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD 534874

  • ERIKS:11647247
  • Hersteller:534874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LRPB
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 14 bar
Fördervolumen
>= 5000 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1000 g