FESTO

FESTO Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-3/8-D4-A8 538014

  • ERIKS:11648461
  • Hersteller:538014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LRP
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.05 bis 2.5 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 14 bar
Fördervolumen
>= 1400 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
1000 g