Eriks
FESTO

FESTO Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/4-D2-A8 538004

  • ERIKS:11648451
  • Hersteller:538004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LRP
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.05 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 14 bar
Fördervolumen
>= 800 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
1000 g