CHF 173.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6-LRP |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.05 bis 7 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 1 bis 14 bar |
Fördervolumen | >= 1600 l/min |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 1000 g |