FESTO

FESTO Präzisions-Druckregelventil LRPS-1/4-2,5 194691

  • ERIKS:23212334
  • Hersteller:194691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRPS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.05 bis 2.5 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 12 bar
Fördervolumen
1800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
410 g