CHF 103.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LRP |
Anschluss | 7 mm |
Druckbereich (Angabe) | von 0.1 bis 6 bar |
Mit Manometer | Nein |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Fördervolumen | 240 l/min |
Material Membran | NBR |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 200 g |