FESTO

FESTO Präzisions-Druckregelventil LRP-1/4-2,5-EX4 549919

  • ERIKS:11650710
  • Hersteller:549919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRP
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.05 bis 2.5 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 12 bar
Fördervolumen
1800 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
315 g