Eriks
FESTO

FESTO Präzisions-Druckregelventil LRP-1/4-10 159502

  • ERIKS:23212198
  • Hersteller:159502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LRP
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.1 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 12 bar
Fördervolumen
2300 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
310 g
Alternativen

CHF 191.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026