FESTO

FESTO Präzisions-Drosselventil GRPO-160-PK-4 13230

  • ERIKS:11627118
  • Hersteller:13230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRPO
Ausführung
Präzisions-Drosselventil
Pneumatischer Anschluss 1
PK-4
Pneumatischer Anschluss 2
PK-4
Montage
Frontpaneel
Einstellelement
Drehknopf mit Skala
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
PVC/NBR
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C
Nennvolumenstrom
75.8 l/min
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Gewicht
48 g