FESTO

FESTO Präzisions-Drosselventil GRPO-160-1/8-AL 542025

  • ERIKS:11649534
  • Hersteller:542025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRPO
Ausführung
Präzisions-Drosselventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
auf Anschlussplatte
Einstellelement
Drehknopf mit Skala
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
PVC/NBR
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C
Nennvolumenstrom
75.8 l/min
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Gewicht
110 g