CHF 134.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRPO |
Ausführung | Präzisions-Drosselventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
Montage | Frontpaneel |
Einstellelement | Drehknopf mit Skala |
Material Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | PVC/NBR |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 50 °C |
Nennvolumenstrom | 3.8 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [5:4:3] |
Gewicht | 48 g |