FESTO

FESTO Präzisions-Drosselrückschlagventil GRP-160-1/8-AL 542023

  • ERIKS:11649532
  • Hersteller:542023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRP
Ausführung
Präzisions-Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
auf Anschlussplatte
Einstellelement
Drehknopf mit Skala
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
PVC/NBR
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C
Nennvolumenstrom
75.8 l/min
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Gewicht
110 g