FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWS-LT25-T32U-M-G14 8035208

  • ERIKS:14163482
  • Hersteller:8035208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWS
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6.6
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]