FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWS-LT25-B52-G14 8035194

  • ERIKS:14163855
  • Hersteller:8035194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWS
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6.6
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]