CHF 65.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUWS |
Durchfluss bei 6 bar | 1.7 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/3 entlüftet |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 8.1 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |