FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWS-L30-M52-E-G38 575601

  • ERIKS:13147301
  • Hersteller:575601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWS
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
9.4
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]