FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWS-L20-M52-A-G18 575677

  • ERIKS:13147281
  • Hersteller:575677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWS
Durchfluss bei 6 bar
700 l/min
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
5.7
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]