FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L18-T32U-A-G14 574264

  • ERIKS:14163490
  • Hersteller:574264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]