FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L18-P53C-G14 574272

  • ERIKS:12975141
  • Hersteller:574272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 geschlossen
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]