FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L14-T32C-A-G18 573829

  • ERIKS:14163466
  • Hersteller:573829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
650 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]