CHF 75.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUWG |
Durchfluss bei 6 bar | 90 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 3 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/3 belüftet |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |