CHF 48.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUWG |
Durchfluss bei 6 bar | 100 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 3 mm |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 Monostabil |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |