FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L10A-M52-M-M3 574250

  • ERIKS:14163854
  • Hersteller:574250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 3 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]