FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L10A-B52-M3 573796

  • ERIKS:14163864
  • Hersteller:573796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
100 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 3 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]