FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L10-T32C-M-M7 574255

  • ERIKS:14163467
  • Hersteller:574255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
150 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]