FESTO

FESTO Pneumatikventil VUWG-L10-M52-R-M5 573808

  • ERIKS:14163847
  • Hersteller:573808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUWG
Durchfluss bei 6 bar
220 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]