CHF 72.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VSPA |
Durchfluss bei 6 bar | 900 l/min |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 2x3/2 offen, Monostabil |
Baugröße | 9 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 15407-1, VDMA 24563 |