FESTO

FESTO Pneumatikventil VSPA-B-T32H-A1 546713

  • ERIKS:12263268
  • Hersteller:546713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSPA
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Baugröße
9
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563