FESTO

FESTO Pneumatikventil VSPA-B-T32C-A2 546721

  • ERIKS:12263275
  • Hersteller:546721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSPA
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563