FESTO

FESTO Pneumatikventil VSPA-B-B52-A1 546714

  • ERIKS:24207539
  • Hersteller:546714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSPA
Durchfluss bei 6 bar
1.1 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Baugröße
9
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563