CHF 387.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VLX |
Durchfluss bei 6 bar | 10.5 l/min |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 20 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Messing |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |