FESTO

FESTO Pneumatikventil VLX-2-1-MS 34436

  • ERIKS:11628052
  • Hersteller:34436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VLX
Durchfluss bei 6 bar
14 l/min
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
25
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]