CHF 262.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VLX |
Durchfluss bei 6 bar | 4 l/min |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 13 |
Material Gehäuse | Messing |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |