Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VL/O |
Durchfluss bei 6 bar | 100 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Funktion | 3/2 offen, Monostabil |
Baugröße | 2.5 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |