FESTO

FESTO Pneumatikventil VL/O-3-PK-3 4233

  • ERIKS:23210304
  • Hersteller:4233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL/O
Durchfluss bei 6 bar
100 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
2.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]