FESTO

FESTO Pneumatikventil VL/O-3-3/4-EX 536031

  • ERIKS:11647581
  • Hersteller:536031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL/O
Durchfluss bei 6 bar
7.5 l/min
Anschluss
3/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
19
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]