FESTO

FESTO Pneumatikventil VL/O-3-1/8-B-EX 536028

  • ERIKS:11647579
  • Hersteller:536028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL/O
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden