FESTO

FESTO Pneumatikventil VL/O-3-1/8-B 7803

  • ERIKS:23209707
  • Hersteller:7803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL/O
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden