FESTO

FESTO Pneumatikventil VL/O-3-1/4 9984

  • ERIKS:23210302
  • Hersteller:9984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL/O
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-LT25-M32C-M-G14 8035173

  • ERIKS:14163610
  • Manufacturer:8035173

CHF 42.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026