CHF 263.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VL/O |
Durchfluss bei 6 bar | 3.7 l/min |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 3/2 offen/geschlossen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 14 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |