CHF 307.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VL |
Durchfluss bei 6 bar | 1.6 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/3 geschlossen |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 10 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 59.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026