FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/3G-1/4-B 14298

  • ERIKS:23210296
  • Hersteller:14298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
10
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L25-P53C-M-G14 575529

  • ERIKS:12971459
  • Manufacturer:575529

CHF 59.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026